ドアノブ スプリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
110件の「ドアノブ スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ キックバネ」、「ばね」、「ドア スプリング」などの商品も取り扱っております。

スプリング ホーザンランキング2位
トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269税込296
当日出荷

ねじりスプリング サミニランキング3位
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
389税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

キックバネ(袋入り) SHKランキング4位
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ブレーキペダルリターンスプリング PMCランキング5位
スプリングの劣化によってリアブレーキペダルの戻りが悪くなったり、踏み込み感覚が悪くなれば交換時期です。制動上、重要部品ですから早めの交換をおすすめします。スティール製ユニクロメッキ仕上げ。
1個
699税込769
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
1セット
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,998税込3,298
翌々日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
40税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(580種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980税込21,978
5日以内出荷


1個
369税込406
当日出荷

1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
1袋(10個)ほか
1,598税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
1袋(1個)ほか
419税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)